Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold Blue ISO 05B-2 pas 8mm duplex boîte 7,62 mtr

  • ERIKS:12429527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,40 €/ Mètrehors TVA

57,35 €TVA incluse

Vendu par: 7,62Commande minimum: 7,62

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Blue
Type
BS 05B-2
Série
Blue
Type
BS 05B-2
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
ISO référence
05B-2
Matériau
Acier
Largeur intérieure
3 mm
Diamètre de rouleau
5 mm
Hauteur de plaque
7.11 mm
Diamètre de broches
2.31 mm
Longueur d'axe
14.3 mm
Epaisseur intérieure du plaque
0.76 mm
Epaisseur extérieure du plaque
0.76 mm
Pas transversale
5.64 mm
Charge de rupture
7800 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
1.5 mm
Poids
0.36 kg/m
Modèle
Duplex
Série
Renold Blue