39,75 €/ Mètrehors TVA
48,10 €TVA incluse
Vendu par: 7,62Commande minimum: 7,62
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Blue |
Type | BS 05B-1 |
Série | Blue |
Type | BS 05B-1 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
ISO référence | 05B-1 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 3 mm |
Diamètre de rouleau | 5 mm |
Hauteur de plaque | 7.11 mm |
Diamètre de broches | 2.31 mm |
Longueur d'axe | 8.6 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 0.76 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 0.76 mm |
Charge de rupture | 4400 N |
Longueur supplémentaire du maillon de raccord | 1.5 mm |
Poids | 0.18 kg/m |
Modèle | Simplex |
Série | Renold Blue |