Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold Blue ANSI 80-3 pas 1" triplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12429657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

251,75 €/ Mètrehors TVA

304,62 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Blue
Type
ANSI 80-3
Série
Blue
Type
ANSI 80-3
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
1" in
ANSI
80-3
ISO référence
16A-3
Matériau
Acier
Largeur intérieure
15.75 mm
Diamètre de rouleau
15.88 mm
Hauteur de plaque
24.13 mm
Diamètre de broches
7.94 mm
Longueur d'axe
91.2 mm
Epaisseur intérieure du plaque
3.25 mm
Epaisseur extérieure du plaque
3.25 mm
Pas transversale
29.29 mm
Charge de rupture
166800 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
3 mm
Poids
8.3 kg/m
Modèle
Triplex
Série
Renold Blue