Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold Blue ANSI 60-3 pas 3/4" triplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12429618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

144,06 €/ Mètrehors TVA

174,31 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Blue
Type
ANSI 60-3
Série
Blue
Type
ANSI 60-3
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
3/4" in
ANSI
60-3
ISO référence
12A-3
Matériau
Acier
Largeur intérieure
12.57 mm
Diamètre de rouleau
11.91 mm
Hauteur de plaque
17.5 mm
Diamètre de broches
5.94 mm
Longueur d'axe
70.9 mm
Epaisseur intérieure du plaque
2.45 mm
Epaisseur extérieure du plaque
2.45 mm
Pas transversale
22.78 mm
Charge de rupture
93900 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
2.6 mm
Poids
4.38 kg/m
Modèle
Triplex
Série
Renold Blue