133,03 €/ Mètrehors TVA
160,97 €TVA incluse
Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Blue |
Type | ANSI 50-3 |
Série | Blue |
Type | ANSI 50-3 |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Pas | 5/8" in |
ANSI | 50-3 |
ISO référence | 10A-3 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 9.4 mm |
Diamètre de rouleau | 10.16 mm |
Hauteur de plaque | 14.6 mm |
Diamètre de broches | 5.08 mm |
Longueur d'axe | 56.5 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 2.04 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 2.04 mm |
Pas transversale | 18.11 mm |
Charge de rupture | 65400 N |
Longueur supplémentaire du maillon de raccord | 2.7 mm |
Poids | 2.96 kg/m |
Modèle | Triplex |
Série | Renold Blue |