Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold Blue ANSI 50-1 pas 5/8" simplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12429581
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,15 €/ Mètrehors TVA

42,53 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Blue
Type
ANSI 50-1
Série
Blue
Type
ANSI 50-1
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
5/8" in
ANSI
50-1
ISO référence
10A-1
Matériau
Acier
Largeur intérieure
9.4 mm
Diamètre de rouleau
10.16 mm
Hauteur de plaque
14.6 mm
Diamètre de broches
5.08 mm
Longueur d'axe
20.4 mm
Epaisseur intérieure du plaque
2.04 mm
Epaisseur extérieure du plaque
2.04 mm
Charge de rupture
21800 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
2.7 mm
Poids
1 kg/m
Modèle
Simplex
Série
Renold Blue