138,51 €/ Mètrehors TVA
167,60 €TVA incluse
Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Blue |
Type | ANSI 35-3 |
Série | Blue |
Type | ANSI 35-3 |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Pas | 3/8" in |
ANSI | 35-3 |
ISO référence | 06C-3 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 4.68 mm |
Diamètre de rouleau | 5.08 mm |
Hauteur de plaque | 8.6 mm |
Diamètre de broches | 3.59 mm |
Longueur d'axe | 32.2 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 1.29 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 1.29 mm |
Pas transversale | 10.13 mm |
Charge de rupture | 23700 N |
Longueur supplémentaire du maillon de raccord | 1.7 mm |
Poids | 0.93 kg/m |
Modèle | Triplex |
Série | Renold Blue |