Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold Blue ANSI 35-1 pas 3/8" simplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12429542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31,60 €/ Mètrehors TVA

38,24 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Blue
Type
ANSI 35-1
Série
Blue
Type
ANSI 35-1
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
3/8" in
ANSI
35-1
ISO référence
06C-1
Matériau
Acier
Largeur intérieure
4.68 mm
Diamètre de rouleau
5.08 mm
Hauteur de plaque
8.6 mm
Diamètre de broches
3.59 mm
Longueur d'axe
12 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.29 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.29 mm
Charge de rupture
7900 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
1.7 mm
Poids
0.35 kg/m
Modèle
Simplex
Série
Renold Blue