Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold Blue ANSI 25-1 pas 1/4" simplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12429507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,37 €/ Mètrehors TVA

41,59 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Blue
Type
ANSI 25-1
Série
Blue
Type
ANSI 25-1
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
1/4 in
ANSI
25-1
ISO référence
04C-1
Matériau
Acier
Largeur intérieure
3.1 mm
Diamètre de rouleau
3.3 mm
Hauteur de plaque
5.9 mm
Diamètre de broches
2.3 mm
Longueur d'axe
7.9 mm
Epaisseur intérieure du plaque
0.76 mm
Epaisseur extérieure du plaque
0.76 mm
Charge de rupture
3500 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
1.2 mm
Poids
0.12 kg/m
Modèle
Simplex
Série
Renold Blue