998,94 €/ Mètrehors TVA
1 208,72 €TVA incluse
Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Blue |
Type | ANSI 140-3 |
Série | Blue |
Type | ANSI 140-3 |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Pas | 1.3/4" in |
ANSI | 140-3 |
ISO référence | 28A-3 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 25.23 mm |
Diamètre de rouleau | 25.4 mm |
Hauteur de plaque | 42.23 mm |
Diamètre de broches | 12.71 mm |
Longueur d'axe | 150.7 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 5.61 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 5.61 mm |
Pas transversale | 48.87 mm |
Charge de rupture | 510000 N |
Longueur supplémentaire du maillon de raccord | 5.2 mm |
Poids | 23.1 kg/m |
Modèle | Triplex |
Série | Renold Blue |