Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold Blue ANSI 140-1 pas 1.3/4" simplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12429734
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

326,42 €/ Mètrehors TVA

394,97 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Blue
Type
ANSI 140-1
Série
Blue
Type
ANSI 140-1
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
1.3/4" in
ANSI
140-1
ISO référence
28A-1
Matériau
Acier
Largeur intérieure
25.23 mm
Diamètre de rouleau
25.4 mm
Hauteur de plaque
42.23 mm
Diamètre de broches
12.71 mm
Longueur d'axe
52.9 mm
Epaisseur intérieure du plaque
5.61 mm
Epaisseur extérieure du plaque
5.61 mm
Charge de rupture
170000 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
5.2 mm
Poids
7.8 kg/m
Modèle
Simplex
Série
Renold Blue