Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold Blue ANSI 120-3 pas 1.1/2" triplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12429715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

582,78 €/ Mètrehors TVA

705,16 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Blue
Type
ANSI 120-3
Série
Blue
Type
ANSI 120-3
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
1.1/2 in
ANSI
120-3
ISO référence
24A-3
Matériau
Acier
Largeur intérieure
25.23 mm
Diamètre de rouleau
22.23 mm
Hauteur de plaque
36.2 mm
Diamètre de broches
11.11 mm
Longueur d'axe
140.2 mm
Epaisseur intérieure du plaque
4.8 mm
Epaisseur extérieure du plaque
4.8 mm
Pas transversale
45.44 mm
Charge de rupture
375000 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
5.3 mm
Poids
16.7 kg/m
Modèle
Triplex
Série
Renold Blue