146,95 €/ Mètrehors TVA
177,81 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | A&S |
Type | BS 16B-2 |
Série | A&S |
Type | BS 16B-2 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 1" in |
ISO référence | 16B-2 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 17.02 mm |
Diamètre de rouleau | 15.88 mm |
Hauteur de plaque | 21.08 mm |
Diamètre de broches | 8.28 mm |
Longueur d'axe | 66.8 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 4.12 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 3.1 mm |
Pas transversale | 31.88 mm |
Charge de rupture | 106 N |
Longueur supplémentaire du maillon de raccord | 2.2 mm |
Poids | 5.5 kg/m |
Modèle | Duplex |
Série | A&S |