Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold A&S ISO 12B-2 pas 3/4" duplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:12432323
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

83,19 €/ Mètrehors TVA

100,66 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
A&S
Type
BS 12B-2
Série
A&S
Type
BS 12B-2
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
3/4" in
ISO référence
12B-2
Matériau
Acier
Largeur intérieure
11.68 mm
Diamètre de rouleau
12.07 mm
Hauteur de plaque
16 mm
Diamètre de broches
5.72 mm
Longueur d'axe
41.4 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.81 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.81 mm
Pas transversale
19.46 mm
Charge de rupture
57800 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
2.6 mm
Poids
2.42 kg/m
Modèle
Duplex
Série
A&S