Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold A&S ISO 10B-1 pas 5/8" simplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:12432308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,78 €/ Mètrehors TVA

34,82 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
A&S
Type
BS 10B-1
Série
A&S
Type
BS 10B-1
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
5/8" in
ISO référence
10B-1
Matériau
Acier
Largeur intérieure
9.65 mm
Diamètre de rouleau
10.16 mm
Hauteur de plaque
14.6 mm
Diamètre de broches
5.08 mm
Longueur d'axe
18.8 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.55 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.55 mm
Charge de rupture
22200 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
2.5 mm
Poids
0.96 kg/m
Modèle
Simplex
Série
A&S