Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold A&S ISO 08B-2 pas 1/2" duplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:12432296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

56,35 €/ Mètrehors TVA

68,18 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
A&S
Type
BS 08B-2
Série
A&S
Type
BS 08B-2
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
1/2" in
ISO référence
08B-2
Matériau
Acier
Largeur intérieure
7.75 mm
Diamètre de rouleau
8.51 mm
Hauteur de plaque
11.7 mm
Diamètre de broches
4.45 mm
Longueur d'axe
30.4 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.55 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.55 mm
Pas transversale
13.92 mm
Charge de rupture
31100 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
2 mm
Poids
1.38 kg/m
Modèle
Duplex
Série
A&S