233,20 €/ Mètrehors TVA
282,17 €TVA incluse
Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Hydro-Service |
Type | ANSI 50-1 |
Série | Hydro-Service |
Type | ANSI 50-1 |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Pas | 5/8" in |
ANSI | 50-1 |
ISO référence | 10A-1 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 9.4 mm |
Diamètre de rouleau | 10.16 mm |
Hauteur de plaque | 15.09 mm |
Diamètre de broches | 5.09 mm |
Longueur d'axe | 20.4 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 2.03 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 2.03 mm |
Charge de rupture | 21800 N |
Longueur supplémentaire du maillon de raccord | 1.1 mm |
Poids | 1 kg/m |
Modèle | Simplex |
Série | Hydro-Service |