Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux en inox ISO 16B-2 pas 1" duplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12429672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

509,68 €/ Mètrehors TVA

616,71 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Stainless Steel
Type
BS 16B-2
Série
Stainless Steel
Type
BS 16B-2
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
1" in
ISO référence
16B-2
Matériau
Acier inoxydable
Largeur intérieure
17.02 mm
Diamètre de rouleau
15.88 mm
Hauteur de plaque
21.08 mm
Diamètre de broches
8.28 mm
Longueur d'axe
66.8 mm
Epaisseur intérieure du plaque
3.7 mm
Epaisseur extérieure du plaque
3 mm
Pas transversale
31.88 mm
Charge de rupture
86320 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
2.2 mm
Poids
5.4 kg/m
Modèle
Duplex
Série
Acier inoxydable