Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux en inox ISO 08B-2 pas 1/2" duplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12429574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

195,42 €/ Mètrehors TVA

236,46 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Stainless Steel
Type
BS 08B-2
Série
Stainless Steel
Type
BS 08B-2
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
1/2" in
ISO référence
08B-2
Matériau
Acier inoxydable
Largeur intérieure
7.75 mm
Diamètre de rouleau
8.51 mm
Hauteur de plaque
11.7 mm
Diamètre de broches
4.45 mm
Longueur d'axe
30.4 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.55 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.55 mm
Pas transversale
13.92 mm
Charge de rupture
23540 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
2 mm
Poids
1.38 kg/m
Modèle
Duplex
Série
Acier inoxydable