Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux en inox ANSI 80-2 pas 1" duplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12429653
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

988,32 €/ Mètrehors TVA

1 195,87 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Stainless Steel
Type
ANSI 80-2
Série
Stainless Steel
Type
ANSI 80-2
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
1" in
ANSI
80-2
ISO référence
16A-2
Matériau
Acier inoxydable
Largeur intérieure
15.75 mm
Diamètre de rouleau
15.88 mm
Hauteur de plaque
24.13 mm
Diamètre de broches
7.93 mm
Longueur d'axe
62.7 mm
Epaisseur intérieure du plaque
3 mm
Epaisseur extérieure du plaque
3 mm
Pas transversale
29.29 mm
Charge de rupture
101000 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
5.4 mm
Poids
5.01 kg/m
Modèle
Duplex
Série
Acier inoxydable