Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux en inox ANSI 60-2 pas 3/4" duplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12429616
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

321,38 €/ Mètrehors TVA

388,87 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Stainless Steel
Type
ANSI 60-2
Série
Stainless Steel
Type
ANSI 60-2
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
3/4" in
ANSI
60-2
ISO référence
12A-2
Matériau
Acier inoxydable
Largeur intérieure
12.57 mm
Diamètre de rouleau
11.91 mm
Hauteur de plaque
17.5 mm
Diamètre de broches
5.94 mm
Longueur d'axe
48.1 mm
Epaisseur intérieure du plaque
2.45 mm
Epaisseur extérieure du plaque
2.45 mm
Pas transversale
22.78 mm
Charge de rupture
60000 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
2.6 mm
Poids
2.91 kg/m
Modèle
Duplex
Série
Acier inoxydable