Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux en inox ANSI 60-1 pas 3/4" simplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12429611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

146,08 €/ Mètrehors TVA

176,76 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Stainless Steel
Type
ANSI 60-1
Série
Stainless Steel
Type
ANSI 60-1
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
3/4" in
ANSI
60-1
ISO référence
12A-1
Matériau
Acier inoxydable
Largeur intérieure
12.57 mm
Diamètre de rouleau
11.91 mm
Hauteur de plaque
17.5 mm
Diamètre de broches
5.94 mm
Longueur d'axe
25.3 mm
Epaisseur intérieure du plaque
2.45 mm
Epaisseur extérieure du plaque
2.45 mm
Charge de rupture
30000 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
2.6 mm
Poids
1.47 kg/m
Modèle
Simplex
Série
Acier inoxydable