Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux en inox ANSI 40-2 pas 1/2" duplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12429560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

227,54 €/ Mètrehors TVA

275,32 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Stainless Steel
Type
ANSI 40-2
Série
Stainless Steel
Type
ANSI 40-2
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
1/2" in
ANSI
40-2
ISO référence
08A-2
Matériau
Acier inoxydable
Largeur intérieure
7.85 mm
Diamètre de rouleau
7.92 mm
Hauteur de plaque
11.2 mm
Diamètre de broches
3.97 mm
Longueur d'axe
30.8 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.55 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.55 mm
Pas transversale
14.38 mm
Charge de rupture
21380 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
2.1 mm
Poids
1.2 kg/m
Modèle
Duplex
Série
Acier inoxydable