122,82 €/ Unitéhors TVA
148,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Roll-Ring |
Type | 16B |
ISO référence | 16B / ASA80 |
Nombre des dents | 30 |
Vitesse maximale de la chaîne | 6.2 m/s |
Force d'expansion statique maximale | 108500 N |
Température ambiante min. | -20 °C |
Température ambiante max. | 70 °C |