Eriks
RENOLD

RENOLD 116 026 01 Roll-Ring Tendeur de chaîne 16B Z=26

  • ERIKS:23686675
Image 1
Ajouter à la liste

106,27 €/ Unitéhors TVA

128,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Roll-Ring
Type
16B
ISO référence
16B / ASA80
Nombre des dents
26
Vitesse maximale de la chaîne
5.7 m/s
Force d'expansion statique maximale
95700 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
70 °C