Eriks
RENOLD

RENOLD 112 030 01 Roll-Ring Tendeur de chaîne 12B Z=30

  • ERIKS:23686437
Image 1
Ajouter à la liste

100,49 €/ Unitéhors TVA

121,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Roll-Ring
Type
12B
ISO référence
12B / ASA60
Nombre des dents
30
Vitesse maximale de la chaîne
6.2 m/s
Force d'expansion statique maximale
32200 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
70 °C