87,13 €/ Unitéhors TVA
105,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Roll-Ring |
Type | 12B |
ISO référence | 12B / ASA60 |
Nombre des dents | 26 |
Vitesse maximale de la chaîne | 5.4 m/s |
Force d'expansion statique maximale | 39200 N |
Température ambiante min. | -20 °C |
Température ambiante max. | 70 °C |