Eriks
RENOLD

RENOLD 110 030 01 Roll-Ring Tendeur de chaîne 10B Z=30

  • ERIKS:23686231
Image 1
Ajouter à la liste

82,18 €/ Unitéhors TVA

99,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Roll-Ring
Type
10B
ISO référence
10B / ASA50
Nombre des dents
30
Vitesse maximale de la chaîne
8.8 m/s
Force d'expansion statique maximale
23 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
70 °C