Eriks
RENOLD

RENOLD 110 026 01 Roll-Ring Tendeur de chaîne 10B Z=26

  • ERIKS:23686230
Image 1
Ajouter à la liste

71,28 €/ Unitéhors TVA

86,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Roll-Ring
Type
10B
ISO référence
10B / ASA50
Nombre des dents
26
Vitesse maximale de la chaîne
4.2 m/s
Force d'expansion statique maximale
28200 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
70 °C