Eriks
RENOLD

RENOLD 108 430 01 Roll-Ring Tendeur de chaîne 08B Z=30

  • ERIKS:23686225
Image 1
Ajouter à la liste

81,58 €/ Unitéhors TVA

98,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Roll-Ring
Type
08B
ISO référence
08B / ASA40
Nombre des dents
30
Vitesse maximale de la chaîne
7.5 m/s
Force d'expansion statique maximale
16800 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
70 °C