Eriks
RENOLD

RENOLD 108 030 01 Roll-Ring Tendeur de chaîne 08B Z=30

  • ERIKS:23686223
Image 1
Ajouter à la liste

67,63 €/ Unitéhors TVA

81,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Roll-Ring
Type
08B
ISO référence
08B / ASA40
Nombre des dents
30
Vitesse maximale de la chaîne
8.6 m/s
Force d'expansion statique maximale
14200 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
70 °C