58,59 €/ Unitéhors TVA
70,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Roll-Ring |
Type | 08B |
ISO référence | 08B / ASA40 |
Nombre des dents | 26 |
Vitesse maximale de la chaîne | 7.5 m/s |
Force d'expansion statique maximale | 13400 N |
Température ambiante min. | -20 °C |
Température ambiante max. | 70 °C |