Eriks
RENOLD

RENOLD 106 030 01 Roll-Ring Tendeur de chaîne 06B Z=30

  • ERIKS:23686216
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Roll-Ring
Type
06B
ISO référence
06B / ASA35
Nombre des dents
30
Vitesse maximale de la chaîne
5.2 m/s
Force d'expansion statique maximale
15200 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
70 °C