Eriks
REMA

REMA Vérin hydraulique Weber type A et AT CMU 5000 kg

  • ERIKS:23795432
  • Fabricant:8717365012914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Suivant DIN 76024 et VBG 8.
Le modèle A est équipé d'un piston à vis pour ajuster la hauteur minimale aux conditions d'utilisation.
La série AT est équipée d'un double piston télescopiques pour donner une hauteur plus élevée.
Une soupape de sécurité pour éviter les surcharges.
Pour des poids supérieurs à 10 kg, un portant est compris.
La base arrondi diminue la pression latérale.
Température ambiante entre -20° et +70°C.
Ne convient pas aux chargements de longue durée.
Ajouter à la liste

158,00 €/ Unitéhors TVA

191,18 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
5000 kg
Hauteur min.
212 mm
Hauteur de levage max.
250 mm
Poids
3.9 kg