Eriks
REMA

REMA Vérin hydraulique Weber type A et AT CMU 12000 kg

  • ERIKS:23795435
  • Fabricant:8717365012945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Suivant DIN 76024 et VBG 8.
Le modèle A est équipé d'un piston à vis pour ajuster la hauteur minimale aux conditions d'utilisation.
La série AT est équipée d'un double piston télescopiques pour donner une hauteur plus élevée.
Une soupape de sécurité pour éviter les surcharges.
Pour des poids supérieurs à 10 kg, un portant est compris.
La base arrondi diminue la pression latérale.
Température ambiante entre -20° et +70°C.
Ne convient pas aux chargements de longue durée.
Ajouter à la liste

210,00 €/ Unitéhors TVA

254,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
12000 kg
Hauteur min.
230 mm
Hauteur de levage max.
267 mm
Poids
7.1 kg