Caractéristiques
Construction en acier robuste associée à une presse hydraulique.
Protection contre la surcharge.
Hauteur de griffe très basse.
Griffe réglable dans 3 positions.
Supports de pieds tournants.
Etrier de support.
484,00 €/ Unitéhors TVA
585,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Puissance de levage | 8000 kg |
Hauteur min. | 25 mm |
Hauteur de levage max. | 140 mm |
Poids | 28 kg |