Eriks
REMA

REMA Vérin hydraulique à vis HV-16.0 capacité de charge 16 000 kg

  • ERIKS:23795454
  • Fabricant:8717365013140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Presse automatique HV

Les presses hydrauliques REMA sont robustes et utilisables de 2 t  à 50 t.

Caractéristiques
    La broche filetée permet de régler facilement la hauteur souhaitée.
    Protection contre une surcharge par la soupape de surpression.
    Utilisable uniquement en position verticale de -5 °C à 45 °C.
    Ne pas utiliser dans des environnements agressifs (bases, acides, etc...).
    Non approprié à des sollicitations de longue durée.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
16000 kg
Hauteur min.
230 mm
Hauteur de levage max.
227 mm
Poids
7.5 kg