Eriks
REMA

REMA Ventouse de levage GLA4F-0.25 capacité de charge 250 kg, électrique

  • ERIKS:23795941
  • Fabricant:8717365022111
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ventouse de levage à commande électrique GLA 400 V–50 Hz

Caractéristiques
    Les modèles VLA sont à commande pneumatique
    Les modèles GLA sont commandés au moyen d'une pompe à vide électrique

Domaine d'application
    Transport horizontal de plaques non poreuses, stables et plates, etc... en métal, matière plastique

Sécurité
    Protection à vide contre le relâchement
    Signal acoustique en cas de dépression
    Etrier de protection pour une distance suffisante
    Manomètre, test sous vide
    Signal acoustique avec batteries rechargeables et chargeur.
    La pression de l'air minimale pour le modèle VLA doit être de 6-7 bar

Avantages
    Manipulation ergonomique par une personne
    Sans entretien

Options
    Les modèles GLA sont également exécutables avec une pompe à vide avec accu
    Accu, avec chargeur
    Rotation et basculement mécaniques à la main

Ajouter à la liste

4 231,50 €/ Unitéhors TVA

5 120,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
250 kg
Poids
55 kg