Eriks
REMA

REMA Treuil monophasé type CP. (Levage et/ou traction) 230VAC. CMU 300 kg

  • ERIKS:23795115
  • Fabricant:8717365260964
Image 1
Câble de commande + boîte de commande avec arrêt d'urgence IP65 inclus.
Frein magnétique électronique.
Modèle à roulements.
Câble en acier inclus + crochet.
Trous pour la fixation ou le montage prévus.Transmission planétaire.
Ajouter à la liste

930,00 €/ Unitéhors TVA

1 125,30 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Diamètre de câble
6 mm
Tension de service
230 V
Puissance de traction
300 kg
Longueur de toron
30 m
Poids
38 kg