Eriks
REMA

REMA Treuil manuel type type DL CMU 635 kg

  • ERIKS:23795061
  • Fabricant:8717365008948
Image 1
Treuil d'halage (non destiné au levage).Manivelle démontable.
Cage et tambour zingué (type DL2500 G : tambour noir).
Roues dentées en acier trempé.
Les DL900, 1100 et 1402A sont équipés d’un cliquet de sécurité qui fonctionne en une seule direction avec libre.
Les modèles DL 2500 et 3500 sont équipés d’un frein manuel.
livraison standard:
Sans câble acier.
Option:
câble sur demande.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Diamètre de câble
6 mm
Effort de manoeuvre
8 kg
Puissance de traction
636 kg
Longueur de toron
14.2 m
Poids
3 kg