Eriks
REMA

REMA Treuil manuel type TWZ et TWR CMU 820 kg

  • ERIKS:23795054
  • Fabricant:8717365008870
Image 1
Freinage automatique qui tient la charge à n’import quelle hauteur.
Système de double frein pour une sécurité supplémentaire (820 et 1200 kg).
Engrenages et freins dans une cage fermée..
Manivelle démontable.
Attache câble facile.
livraison standard:
Sans câble.
Option:
câble sur demande.
Ajouter à la liste

142,00 €/ Unitéhors TVA

171,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Diamètre de câble
7 mm
Effort de manoeuvre
22 kg
Puissance de traction
1,800 kg
Longueur de toron
20 m
Poids
8 kg