Eriks
REMA

REMA Treuil manuel type TWZ et TWR CMU 1200 kg

  • ERIKS:23795055
  • Fabricant:8717365008887
Image 1
Freinage automatique qui tient la charge à n’import quelle hauteur.
Système de double frein pour une sécurité supplémentaire (820 et 1200 kg).
Engrenages et freins dans une cage fermée..
Manivelle démontable.
Attache câble facile.
livraison standard:
Sans câble.
Option:
câble sur demande.
Ajouter à la liste

186,00 €/ Unitéhors TVA

225,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Diamètre de câble
8 mm
Effort de manoeuvre
19 kg
Puissance de traction
2,600 kg
Longueur de toron
18 m
Poids
10.3 kg