Eriks
REMA

REMA Treuil manuel type RWL CMU 500 kg

  • ERIKS:24047084
  • Fabricant:8717365259302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Avec frein .
Manivelle réglable en longueur.
Axes et tambour sur roulements.
Mettre en libre possible par palier.
Peinture orange RAL 2004.
livraison standard:
sans câble acier.
Option:
Câble en acier sur demande.
Ajouter à la liste

475,00 €/ Unitéhors TVA

574,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Diamètre de câble
6 mm
Puissance de traction
500 kg
Longueur de toron
30 m
Poids
17 kg