Eriks
REMA

REMA Treuil manuel autofreiné type type DLB CMU 905 kg

  • ERIKS:23795067
  • Fabricant:8717365009006
Image 1
Cage et tambour zingué (sauf DL2500G tambour noir).
Équipés d’un système de frein à friction automatique retenant directement la charge lors du levage et de l’abaissement.
livraison standard:
Sans câble acier.
Option:
câble sur demande.
Ajouter à la liste

275,00 €/ Unitéhors TVA

332,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Diamètre de câble
8 mm
Effort de manoeuvre
8 kg
Puissance de traction
905 kg
Longueur de toron
8.9 m
Poids
8 kg