Eriks
REMA

REMA Treuil manuel autofreiné type type DLB CMU 680 kg

  • ERIKS:23795066
  • Fabricant:8717365008993
Image 1
Cage et tambour zingué (sauf DL2500G tambour noir).
Équipés d’un système de frein à friction automatique retenant directement la charge lors du levage et de l’abaissement.
livraison standard:
Sans câble acier.
Option:
câble sur demande.
Ajouter à la liste

215,00 €/ Unitéhors TVA

260,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Diamètre de câble
7 mm
Effort de manoeuvre
18 kg
Puissance de traction
680 kg
Longueur de toron
15.1 m
Poids
5.5 kg