Eriks
REMA

REMA Treuil manuel autofreiné type type DLB CMU 545 kg

  • ERIKS:23795065
  • Fabricant:8717365008986
Image 1
Cage et tambour zingué (sauf DL2500G tambour noir).
Équipés d’un système de frein à friction automatique retenant directement la charge lors du levage et de l’abaissement.
livraison standard:
Sans câble acier.
Option:
câble sur demande.
Ajouter à la liste

182,00 €/ Unitéhors TVA

220,22 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Diamètre de câble
6 mm
Effort de manoeuvre
19 kg
Puissance de traction
545 kg
Longueur de toron
19.7 m
Poids
5 kg