Eriks
REMA

REMA Treuil manuel autofreiné type type DLB CMU 360 kg

  • ERIKS:23795064
  • Fabricant:8717365008979
Image 1
Cage et tambour zingué (sauf DL2500G tambour noir).
Équipés d’un système de frein à friction automatique retenant directement la charge lors du levage et de l’abaissement.
livraison standard:
Sans câble acier.
Option:
câble sur demande.
Ajouter à la liste

161,00 €/ Unitéhors TVA

194,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Diamètre de câble
5 mm
Effort de manoeuvre
12 kg
Puissance de traction
360 kg
Longueur de toron
23 m
Poids
4 kg