Eriks
REMA

REMA Treuil de levage type 312 capacité de charge 1 500 kg

  • ERIKS:23795072
  • Fabricant:8717365009051
Image 1
Treuils à sas 311 et 312

Caractéristiques
    Le modèle 311 est livré avec plaque arrière
    Le modèle 312 est livré avec socle
    Manivelle de sécurité avec poignée repliable

Ajouter à la liste

589,00 €/ Unitéhors TVA

712,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de traction
1,500 kg
Poids
12.5 kg