Caractéristiques
suivant DIN 7355
Le modèle KBH a une faible hauteur de construction
Manivelle de sécurité avec poignée repliable
Disponible sur demande avec manivelle à cliquet
432,00 €/ Unitéhors TVA
522,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Puissance de levage | 3000 kg |
Hauteur min. | 75 mm |
Hauteur de levage max. | 300 mm |
Poids | 18 kg |