Eriks
REMA

REMA Treuil de levage KBH-10.0, capacité de charge 10 000 kg, faible hauteur

  • ERIKS:23795024
  • Fabricant:8717365008627
Image 1
Treuils en acier VHS et KBH

Caractéristiques
    suivant DIN 7355
    Le modèle KBH a une faible hauteur de construction
    Manivelle de sécurité avec poignée repliable
    Disponible sur demande avec manivelle à cliquet

Ajouter à la liste

820,00 €/ Unitéhors TVA

992,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
10000 kg
Hauteur min.
80 mm
Hauteur de levage max.
300 mm
Poids
38 kg